Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petzl M36A SL Karabinerhaken zum Klettern Verschlusskarabiner D-förmig Aluminium Grau 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Petzl M36A SL Karabinerhaken zum Klettern Verschlusskarabiner D-förmig Aluminium Grau 1 Stück(e)
Petzl M36A SL Karabinerhaken zum Klettern Verschlusskarabiner D-förmig Aluminium Grau 1 Stück(e)
Petzl M36A SL Karabinerhaken zum Klettern Verschlusskarabiner D-förmig Aluminium Grau 1 Stück(e)
Petzl M36A SL Karabinerhaken zum Klettern Verschlusskarabiner D-förmig Aluminium Grau 1 Stück(e)
Petzl M36A SL Karabinerhaken zum Klettern Verschlusskarabiner D-förmig Aluminium Grau 1 Stück(e)
Petzl M36A SL Karabinerhaken zum Klettern Verschlusskarabiner D-förmig Aluminium Grau 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78790104
Hersteller:
     Petzl
Herst.-Nr.:
     M36A SL
EAN/GTIN:
     3342540102361
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken
Das birnenförmige Design ermöglicht eine weite Schnapperöffnung: - Erleichtert das Verbinden von mehreren Elementen. - Ermöglicht für den Fall eines Ausstiegs das Einlegen eines Halbmastwurfs. Der leichte Aluminiumkarabiner reduziert das Gewicht der vom Höhenarbeiter zu transportierenden Ausrüstung. Erleichtert das Handling: - Die kantenfreie Oberfläche an der Innenseite erleichtert das Drehen des Karabiners. - Das Keylock-System verhindert, dass sich der Karabiner verhakt. H-Profil: - Gewährleistet ein optimales Verhältnis Bruchlast/Gewichtseinsparung. - Schützt die Markierung vor Abrieb. Verfügbar mit drei Verriegelungssystemen: - TRIACT-LOCK: automatisches Verriegelungssystem mit 3-Wege-Öffnung. - BALL-LOCK: automatisches Verriegelungssystem mit 3-Wege-Öffnung und Verriegelungsanzeige. - SCREW-LOCK: manueller Schraubverschluss mit rotem Indikator, der sichtbar ist, solange der Karabiner nicht verriegelt ist. Ebenfalls verfügbar in schwarzer Ausführung (Versionen TRIACT-LOCK und SCREW-LOCK) und in goldfarbener Ausführung (Versionen TRIACT-LOCK und BALL-LOCK).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
85 g
Merkmale
Karabiner Verschlußtyp
Schraubverschluss
Typ
Verschlusskarabiner
Form
D-förmig
Material
Aluminium
Produktfarbe
Grau
Stärke Hauptachse geschlossen
27 kN
Stärke Hauptachse offen
8 kN
Stärke der Nebenachse
8 kN
Zertifizierung
CE EN 362, EAC, NFPA 2500 Technical Use, UKCA
Weitere Suchbegriffe: petzl karabiner, karabiner
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.