Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Hue White ambience Buckram Einzelspot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Hue White ambience Buckram Einzelspot
Philips Hue White ambience Buckram Einzelspot
Philips Hue White ambience Buckram Einzelspot
Philips Hue White ambience Buckram Einzelspot
Philips Hue White ambience Buckram Einzelspot
Philips Hue White ambience Buckram Einzelspot
Philips Hue White ambience Buckram Einzelspot
Philips Hue White ambience Buckram Einzelspot
Philips Hue White ambience Buckram Einzelspot
Philips Hue White ambience Buckram Einzelspot
Philips Hue White ambience Buckram Einzelspot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78674023
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     50471/30/P6
EAN/GTIN:
     8718696175743
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Einfaches, smartes Lichtsystem

Mit einem Philips Hue White Ambiance Spot Buckram in Schwarz erhältst Du ein warmes bis kühles weißes Licht für Deine Alltagsaktivitäten. Stelle den Spot so ein, dass er die richtigen Ecken im Raum beleuchtet, und steuere den Spot sofort mit dem enthaltenen Philips Hue Dimmschalter oder per Bluetooth. Schließe eine Philips Hue Bridge an, um weitere intelligente Lichtfunktionen zu nutzen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Metall
EAN/UPC/GTIN
8727900776911
Dimmbar mit Hue App
Ja
SAP Breite pro Stück
134,000 cm
SAP Länge pro Stück
115,000 cm
SAP Höhe pro Stück
144,000 cm
SAP EAN Bruttogewicht pro Stück
641 g
Lieferumfang
Hue Dimmschalter enthalten
Ja
Leuchtmittel enthalten
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
Spannung
LED V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Spannung
LED V
AC Eingangsspannung
220-240 V
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
915005919501
SAP EAN/UPC pro Stück
8718696175743
Sonstige Funktionen
Schwenkbarer Spotkopf
Ja
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, B, C, D, E
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A
Gesamter Lichstrom
250 lm lm
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
103 mm
Länge (mm)
102 mm
Merkmale
Typ
Intelligenter Einbaustrahler
Schnittstelle
Bluetooth
Produktfarbe
Schwarz
Leuchtmitteltyp
LED
Gehäusematerial
Metall
Lichtfarbe
Variabel
Farbtemperatur (min.)
2200 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
350 lm
Lampenleistung
5 W
Äquivalente Glühlampenleistung
50 W
Maximum Watt der Ersatzlampe
5.5 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Dimmbar
Ja
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lichtstil
Modern
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Klick-Fix-Montage
Ja
Lampentechnologie
Ja
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Gesamter Lichstrom (versteckt)
350 lm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
134 mm
Verpackungstiefe
1150 mm
Verpackungshöhe
144 mm
Verpackungslänge
115 mm
Paketgewicht
641 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,10*
€ 182,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,22*
€ 179,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,17*
€ 98,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,07*
€ 94,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,59*
€ 91,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.