Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN Loop Polypropylen (PP) Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAN Loop Polypropylen (PP) Blau
HAN Loop Polypropylen (PP) Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78558301
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     10290-84
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Blau
Format
A4
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
259 x 351 x 63 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN
10290-83
ab € 1,29*
Ähnlich
HAN
10290-85
ab € 1,30*
Ähnlich
HAN
10290-86
ab € 1,24*
Ähnlich
HAN
10290-87
ab € 1,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.