Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapid BTX140 Heftzange Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rapid BTX140 Heftzange Akku
Rapid BTX140 Heftzange Akku
Rapid BTX140 Heftzange Akku
Rapid BTX140 Heftzange Akku
Rapid BTX140 Heftzange Akku
Rapid BTX140 Heftzange Akku
Rapid BTX140 Heftzange Akku
Rapid BTX140 Heftzange Akku
Rapid BTX140 Heftzange Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78346670
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     5001387
EAN/GTIN:
     4051661032424
Suchbegriffe:
Akku-Tacker
Akkutacker
Handhefter
Handheftzange
Rapid BTX140 Li-Ion Akkutacker Dieser Akkutacker ist ideal für Arbeiten, die Bewegungsfreiheit erfordern. Der BTX140 verarbeitet mehr als 1300 Heftklammern mit einer Akkuladung mit einer Geschwindigkeit, die die meisten anderen akkubetriebenen Tacker auf dem Markt übertrifft. Ideal für den täglichen Gebrauch und zum Befestigen von dünnen Holzbrettern sowie von Baumaterialien wie Isolierfolie, Dampfschutz, Plastikfolie, Pappe, Papier und anderen Materialien, die einen guten Halt durch die Klammer erfordern. Die hohe Akkuleistung mit einem 7,2-V-Li-Ion-Akku und das schnelle Aufladen erhöhen die Arbeitseffizienz, während robuste Teile und eine hochwertige Konstruktion die Lebensdauer verlängern. Mit praktischer Sicherheitsnase, die ein versehentliches Auslösen verhindert, und Klammerstandsanzeige für effizientes Nachladen. Er wird in einem praktischen Koffer für Aufbewahrung und Transport geliefert. Der Koffer beinhaltet eine Schnellstartanleitung für die richtige Benutzung des Tackers und für die Wahl der richtigen Klammer, wenn es Zeit für den Nachkauf ist.
Weitere Informationen:
Leistungen
Magazin Kapazität
66
Schussgeschwindigkeit
20 Schüsse/min
Klammerlänge (min.)
6 mm
Klammerlänge (max.)
14 mm
Kompatible Klammertypen
No. 140
Nagellänge (max.)
15 mm
Kompatible Nageltypen
No. 8
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
1.3 Ah
Akku-/Batteriespannung
7.2 V
Ladezeit
90 min
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
195 mm
Höhe
220 mm
Gewicht
1360 g
Merkmale
Produkttyp
Heftzange
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Gelb
Weicher Haltegriff
Ja
Weitere Suchbegriffe: Heftzange, heftzangen rapid, akku tacker
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,98*
€ 129,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,66*
€ 123,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 103,26*
€ 122,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,90*
€ 116,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,28*
€ 103,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,20*
€ 96,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.