Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karella CB-25 Dartscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karella CB-25 Dartscheibe
Karella CB-25 Dartscheibe
Karella CB-25 Dartscheibe
Karella CB-25 Dartscheibe
Karella CB-25 Dartscheibe
Karella CB-25 Dartscheibe
Karella CB-25 Dartscheibe
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78346195
Hersteller:
     Karella
Herst.-Nr.:
     8089.01
EAN/GTIN:
     4250283229322
Suchbegriffe:
Dartscheibe
Dart-Ausrüstung
Dartspiel
dartscheibe
Elektronisches Dartspiel mit klassischen Schranktüren und Dartpfeilhalterung im Rahmen.
Blau-Rote Farbsegmente und weißem Spider mit schwarzem Auffangring.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Dartscheibe
Produktfarbe
Blau, Rot
Dartscheibentyp
Stahlspitze
Display-Typ
LCD
Sound-Effekte
Ja
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Technische Details
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Nur für häuslichen Gebrauch bestimmt
Sonstige Funktionen
Höhe
550 mm
Tiefe
45 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Gewicht
3500 g
Lieferumfang
Pfeile enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 68,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,84*
€ 81,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,26*
€ 81,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,69*
€ 76,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.