Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect HDM191970V2.0OP HDMI-Kabel 70 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect HDM191970V2.0OP HDMI-Kabel 70 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Microconnect HDM191970V2.0OP HDMI-Kabel 70 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Microconnect HDM191970V2.0OP HDMI-Kabel 70 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78339822
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     HDM191970V2.0OP
EAN/GTIN:
     5706998893680
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 4k*2k
hdmi kabel sonstige
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4.5 mm
Gewicht
2512 g
Verpackungsbreite
330 mm
Verpackungstiefe
350 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
2612 g
Merkmale
Kabellänge
70 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.0
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Dolby-Technologie
Dolby TrueHD
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10)
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Kabelmaterial
Faseroptik
Plug
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,16*
€ 175,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,01*
€ 172,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,98*
€ 159,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,29*
€ 153,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,45*
€ 138,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.