Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 1002075 Außenbeleuchtung 15 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 1002075 Außenbeleuchtung 15 W
SLV 1002075 Außenbeleuchtung 15 W
SLV 1002075 Außenbeleuchtung 15 W
SLV 1002075 Außenbeleuchtung 15 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78327406
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Mit Ihrem zeitlos, dezenten Design, sind die Wand- und Deckenleuchten der LIPSY DRUM Serie beliebte Beleuchtungslösungen für verschiedenste Anwendungsbereiche. Die aus Stahl und einer Acrylglasabdeckung bestehende Leuchten Serie umfasst mehrere GehäusegröГџen. Die breite Abstrahlcharakteristik in Kombination mit dem leistungsstarken LED-Modul, ermöglicht eine homogene Ausleuchtung. Der verbaute Treiber ermöglicht den direkten Anschluss an eine 230V Netzspannung. Die Lichtfarbe des Produktes ist schaltbar zwischen 3000K und 4000K.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
86 mm
Gewicht
650 g
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
I
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Lampen
Gesamtleistung
15 W
Lichtfarbe
Weiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Strahlungswinkel
120 °
Lichtleistung
1600 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1002076
ab € 45,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.