Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-tec Metal USB-C Charging HUB 7x USB 3.0 + Power Delivery 60W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-tec Metal USB-C Charging HUB 7x USB 3.0 + Power Delivery 60W
i-tec Metal USB-C Charging HUB 7x USB 3.0 + Power Delivery 60W
i-tec Metal USB-C Charging HUB 7x USB 3.0 + Power Delivery 60W
i-tec Metal USB-C Charging HUB 7x USB 3.0 + Power Delivery 60W
i-tec Metal USB-C Charging HUB 7x USB 3.0 + Power Delivery 60W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78316417
Hersteller:
     i-tec
Herst.-Nr.:
     C31HUBMETAL7
EAN/GTIN:
     8595611703294
Suchbegriffe:
USB Hub
i-tec usb hub
usb hub
Elegantes Metalldesign, USB-Schnelllade-Ports sowie Notebook/Tablet-/Stromversorgungsmöglichkeit bis 60 W. Dieses Produkt ist eine ideale Ergänzung für alle, deren Notebook oder Tablet nicht über genügend USB-Ports verfügt und die nicht all ihre Geräte bequem und einfach auf einmal anschließen können, wie z. B. HDD-/SSD-Festplatten, Flash-Festplatten, Mobiltelefone, digitale Fotoapparate, MP3-Player, Drucker, etc. Dieser HUB verfügt über 7 USB-3.0-Ports mit “Plug & Play”-Funktion sowie mit USB-Ladegerät BC 1.2; Der HUB erkennt automatisch, ob ein USB-Ladegerät angeschlossen ist. Der Vorteil besteht darin, dass aufgrund der Positionierung der USB-Ports auch größere Geräte bzw. Geräte mit größerem Verbindungsstecker angeschlossen werden können. Die USB-3.0-Schnittstelle ist vor allem zur Datenübertragung von USB-3.0-Speicherkarten und Flash-Festplatten wichtig, wo die hohe Übertragungsgeschwindigkeit des HUBs am meisten genutzt wird. Der HUB funktioniert auch, wenn er ohne Anschluss eines USB-C-Ladegeräts verwendet wird. Allerdings wird Ihr Notebook/Tablet in diesem Fall nicht mit Strom versorgt und es ist auch kein schnelles Aufladen (z. B. des Mobiltelefons) über das standardmäßige USB-Ladegerät BC 1.2 – d. h. 10 W möglich. Der HUB ist am leistungsstärksten, wenn ein USB-C-Ladegerät (idealerweise 60 W, empfohlen werden 85 bzw. 100 W) angeschlossen wird. Auf diese Weise wird das Notebook/Tablet mit Strom versorgt und die USB-Ports verfügen über Schnelllademöglichkeit (für mindestens zwei Geräte – in Abhängigkeit von der Leistung des USB-C-Ladegeräts).
Weitere Informationen:
Leistungen
Warentarifnummer (HS)
84719000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
7
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
7
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
69 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
26 mm
Paketgewicht
182 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
86 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
91 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
60 W
LED-Anzeigen
Ja
Kabellänge
0.33 m
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android
Energie
Netzteiltyp
USB
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.