Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distrelec RND 155-50 6R8 F Widerstand 6,8 Ohm Kabelwunde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distrelec RND 155-50 6R8 F Widerstand 6,8 Ohm Kabelwunde
Distrelec RND 155-50 6R8 F Widerstand 6,8 Ohm Kabelwunde
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78254071
Hersteller:
     Distrelec
Herst.-Nr.:
     RND 155-50 6R8 F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 50w
drahtwiderstand
drahtwiderstand rnd
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Kabelwunde
Interner Widerstand
6.8 Ohm
Leistung
50 W
Toleranz
1 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.