Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 0011 60 mm M8 Bolts & nuts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 0011 60 mm M8 Bolts & nuts
Dresselhaus WGR 0011 60 mm M8 Bolts & nuts
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78104590
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796000805
EAN/GTIN:
     4001796000805
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
60 mm
Gewindedurchmesser
8 mm
Merkmale
Typ
Bolts & nuts
Material
Zink
Verbindender thread type
M8
Produktfarbe
Metallisch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3695*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in bestimmten Vielfachen
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,5395*
€ 0,64201
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52201*
€ 0,62119
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50201*
€ 0,59739
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,48201*
€ 0,57359
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,46201*
€ 0,54979
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,3695*
€ 0,43971
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.