Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 0011 50 mm M8 Bolts & nuts


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 0011 50 mm M8 Bolts & nuts
Dresselhaus WGR 0011 50 mm M8 Bolts & nuts
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78102459
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796000799
EAN/GTIN:
     4001796000799
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
50 mm
Gewindedurchmesser
8 mm
Merkmale
Typ
Bolts & nuts
Material
Zink
Verbindender thread type
M8
Produktfarbe
Metallisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,2445* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,08*
€ 8,4252
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,70*
€ 7,973
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,47*
€ 7,6993
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,26*
€ 7,4494
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,95*
€ 7,0805
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,89*
€ 5,8191
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.