Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 3382 Sechskantmutter M8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 3382 Sechskantmutter M8
Dresselhaus WGR 3382 Sechskantmutter M8
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78077226
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796082740
EAN/GTIN:
     4001796082740
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
8 mm
Breite
13 mm
Höhe
8 mm
Merkmale
Produkttyp
Sechskantmutter
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Verbindender thread type
M8
Oberflächentyp
Chrom
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3456* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,17*
€ 14,4823
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,06*
€ 14,3514
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,48*
€ 13,6612
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,10*
€ 13,209
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,60*
€ 12,614
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,64*
€ 10,2816
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.