Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus 0470/001/53 6x90 90 mm M6 Schraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus 0470/001/53 6x90 90 mm M6 Schraube
Dresselhaus 0470/001/53 6x90 90 mm M6 Schraube
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78069852
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4026303999625
EAN/GTIN:
     4026303999625
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
linsenkopfschrauben din 7985
linsenkopfschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
90 mm
Gewindedurchmesser
6 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Verzinkter Stahl
Verbindender thread type
M6
Kopfform
Flachkopfschraube
Produktfarbe
Metallisch
Weitere Suchbegriffe: linsenkopfschraube ph
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2504* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,90*
€ 10,591
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,74*
€ 10,4006
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,35*
€ 9,9365
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,04*
€ 9,5676
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,72*
€ 9,1868
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,26*
€ 7,4494
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.