Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goal Zero Yeti 500X Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide (LiNMC) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goal Zero Yeti 500X Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide (LiNMC) Schwarz
Goal Zero Yeti 500X Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide (LiNMC) Schwarz
Goal Zero Yeti 500X Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide (LiNMC) Schwarz
Goal Zero Yeti 500X Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide (LiNMC) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77969955
Hersteller:
     GoalZero
Herst.-Nr.:
     36110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
Powerstation
Solar-Powerbank
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 - 22 V
Eingangsstrom
10 A
Gesamte Ausgangsleistung
600 W
Einstellbare Ausgangsspannung
Ja
Ausgangsspannung
5 - 230 V
Ausgangsstrom
10 A
Energieschutzeigenschaften
Batterieentladung
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
USB Typ-C
USB-Typ-A-Ausgangsports
2
USB Type-C-Stecker
Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
286 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
147 mm
Gewicht
5850 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Universal
Eingebautes Display
Ja
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide (LiNMC)
Aufladequelle
Gleichstrom, Solar, USB
Schnellladung
Ja
Batteriekapazität
505 Wh
Anzahl der Ladezyklen
500
USB Power Delivery
Ja
Weitere Suchbegriffe: powerbank goal zero, usb akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 624,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 699,74*
€ 832,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 685,76*
€ 816,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 684,91*
€ 815,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 669,35*
€ 796,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 651,95*
€ 775,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 624,53*
€ 743,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.