Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 920023 Steckdose Schwarz, Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 920023 Steckdose Schwarz, Rot, Weiß
MENNEKES 920023 Steckdose Schwarz, Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77851919
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     920023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Rahmen (Bereich)
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe des visuellen Teils
175 mm
Höhe
260 mm
Gewicht
4300 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
2
Anzahl der Pole
5P
Wetterfestigkeit
Ja
Installationstyp
Schrauben
Energie
Nennspannung
400 V
Nennstrom
32 A
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 564,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,22*
€ 757,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 629,70*
€ 749,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 609,02*
€ 724,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,73*
€ 705,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 564,77*
€ 672,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
18444
ab € 290,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.