| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-77772517 Herst.-Nr.: 64091 EAN/GTIN: 4043619640911 |
| |
|
| | |
| Dieser Adapter von Delock ist für den Anschluss eines HDMI Monitors an einen Computer mit USB-C™ Schnittstelle und DisplayPort Alternate Mode Unterstützung geeignet. Somit kann der Adapter an verschiedenen Notebooks wie dem MacBook, Chromebook und ähnlichen angeschlossen werden. Außerdem kann der Adapter an einer Thunderbolt™ 3 Schnittstelle betrieben werden. USB Power Delivery (USB PD 2.0) Unterstützung bis zu 60 Watt Der Adapter verfügt über einen USB Type-C™ Power Delivery Port, an diesen kann das Netzteil des Notebooks oder Tablets angeschlossen werden, um es aufzuladen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, Laptop Docking Station, Notebook Docking Station, Notebook Dockingstation, Portreplikator, Dockingstation für Tablet, Tablet Dockingstation, USB HDMI Adapter, USB-A HDMI Adapter, USB-C HDMI Adapter, delock docking station, dockingstation für tablet, usb-c usb hdmi adapter |
| | |
| |