Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 27-Zoll-Monitor Blickschutzfolie - Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 27-Zoll-Monitor Blickschutzfolie - Universal
StarTech.com 27-Zoll-Monitor Blickschutzfolie - Universal
StarTech.com 27-Zoll-Monitor Blickschutzfolie - Universal
StarTech.com 27-Zoll-Monitor Blickschutzfolie - Universal
StarTech.com 27-Zoll-Monitor Blickschutzfolie - Universal
StarTech.com 27-Zoll-Monitor Blickschutzfolie - Universal
StarTech.com 27-Zoll-Monitor Blickschutzfolie - Universal
StarTech.com 27-Zoll-Monitor Blickschutzfolie - Universal
StarTech.com 27-Zoll-Monitor Blickschutzfolie - Universal
StarTech.com 27-Zoll-Monitor Blickschutzfolie - Universal
StarTech.com 27-Zoll-Monitor Blickschutzfolie - Universal
StarTech.com 27-Zoll-Monitor Blickschutzfolie - Universal
StarTech.com 27-Zoll-Monitor Blickschutzfolie - Universal
StarTech.com 27-Zoll-Monitor Blickschutzfolie - Universal
StarTech.com 27-Zoll-Monitor Blickschutzfolie - Universal
StarTech.com 27-Zoll-Monitor Blickschutzfolie - Universal
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77756864
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PRIVSCNMON27
EAN/GTIN:
     0065030886710
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Laptop Privacy Filter | Blaulichtreduzierung | Matt oder glänzend | 2 Jahre Garantie

Der Bildschirmsichtschutz lässt sich ganz einfach am Monitor anbringen und entfernen. Befestigen Sie einfach die 27-Zoll-Sichtschutzabdeckung mit den Befestigungsstreifen oder den Gleitlaschen am Computerbildschirm. Dieser Bildschirmsichtschutz ist auch wendbar. Die matte Seite sorgt für eine Reduzierung von Blendeffekten und die glänzende Seite des Bildschirmsichtschutzes für große Klarheit der Darstellung.

Schützen Sie Ihre Privatsphäre

Der Bildschirmsichtschutz für Desktop-Monitore ist eine großartige Investition, wenn Sie Ihre Privatsphäre und Sicherheit schützen möchten. Er ist eine bequeme und kostengünstige Möglichkeit, vertrauliche Daten, geistiges Eigentum oder andere wichtige Daten zu schützen. Ob bei der Arbeit im Büro oder in öffentlichen Umgebungen – Sie können beruhigt sein, da Sie wissen, dass Ihr Bildschirm mit einem Sichtwinkel von ca. 30 Grad geschützt ist.

Reduzierung des blauen Lichts

Der Bildschirmsichtschutz filtert blaues Licht (390~480 nm Wellenlänge),das die Augen belasten und den Schlafrhythmus stören kann.

Die erste Wahl von IT-Profis seit 1985

Bei StarTech.com führen wir umfassende Kompatibilitäts- und Leistungstests für alle unsere Produkte durch, um sicherzustellen, dass wir die Branchenstandards erfüllen oder übertreffen und IT-Profis qualitativ hochwertige Produkte anbieten. Unsere lokalen technischen Berater von StarTech.com verfügen über umfassende Produktkenntnisse und arbeiten direkt mit unseren Ingenieuren von StarTech.com zusammen, um unsere Kunden sowohl vor als auch nach dem Verkauf zu unterstützen.

Das Modell PRIVSCNMON27 wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie und lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

The StarTech.com Advantage

- Sichtwinkel von +/-30 Grad gewährleistet die Privatsphäre
- 30-40 % Reduzierung von blauem Licht
- Wählen Sie zwischen glänzender oder matter Oberfläche, mit der sich Blendwirkung und Fingerabdrücke reduzieren
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Breite des Versandkartons
710 mm
Höhe des Versandkartons
140 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
598 mm
Höhe
336 mm
Tiefe
2 mm
Gewicht
122 g
Design
Geeignet für
Monitor
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Transparent
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
680 mm
Verpackungstiefe
440 mm
Verpackungshöhe
6 mm
Paketgewicht
534 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
27 "
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Privatsphäre
Unterstützte Displaytypen
LCD
Kratzfest
Ja
Schutzfunktion
Kratzfest
Begrenzt den Betrachtungswinkel
30 °
Installationstyp
Klebestreifen
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,07*
€ 120,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,91*
€ 118,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,41*
€ 108,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,19*
€ 104,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,20*
€ 93,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.