Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik PRO-4288GR.P1 Rack 42U Freistehendes Gestell Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik PRO-4288GR.P1 Rack 42U Freistehendes Gestell Grau
EFB Elektronik PRO-4288GR.P1 Rack 42U Freistehendes Gestell Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77748538
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     PRO-4288GR.P1
EAN/GTIN:
     4049759230142
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Muttern enthalten
Ja
Anzahl der Muttern
20
Merkmale
Rack-Kapazität
42U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
1000 kg
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Seitenabdeckung enthalten
Ja
Sperrschloss
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Kühlung
Passiv
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
800 mm
Tiefe
800 mm
Höhe
1963 mm
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, netzwerkschrank ral 7035, 19 zoll gestellrahmen, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 828,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 932,39*
€ 1.109,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 925,17*
€ 1.100,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 897,66*
€ 1.068,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 871,51*
€ 1.037,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 828,28*
€ 985,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.