Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNEX 66311 Kabelrinnen-Zubehör Kabelrinnenabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UNEX 66311 Kabelrinnen-Zubehör Kabelrinnenabdeckung
UNEX 66311 Kabelrinnen-Zubehör Kabelrinnenabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77723279
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     66311
EAN/GTIN:
     8428884026619
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Für den Schutz von Kabeln und die Isolierung von Kabelrinneen bei 90º-Bögen. Enthält 4 Edelstahlschrauben für die optionale Befestigung der Abdeckung. Farbe: lichtgrau. Isolierendes Material. Elektrische und Mechanische Sicherheit. Einfache und schnelle Montage.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kabelrinnenabdeckung
Produktfarbe
Grau
Einfache Installation
Ja
Lieferumfang
Anzahl
2
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,745*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 43,275*
€ 51,49725
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,675*
€ 50,78325
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,675*
€ 48,40325
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,965*
€ 47,55835
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 33,745*
€ 40,15655
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unex
66310
ab € 71,42*
Zubehör
Unex
66330
ab € 95,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.