Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNEX 66093 Kabelrinnen-Zubehör Cable tray braket


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UNEX 66093 Kabelrinnen-Zubehör Cable tray braket
UNEX 66093 Kabelrinnen-Zubehör Cable tray braket
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77721582
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     66093
EAN/GTIN:
     8428884025131
Für die Abdeckung von Enden. 2 Schrauben für die Montage werden mitgeliefert. Farbe: grau. Isolierendes Material. Elektrische und mechanische Sicherheit. Einfache und schnelle Montage.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Cable tray braket
Produktfarbe
Grau
Einfache Installation
Ja
Zertifizierung
RoHS, NF, DVE, PT, TP
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Länge (mm)
75 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,4675*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,8875*
€ 9,38613
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,6575*
€ 9,11243
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,2175*
€ 8,58883
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,8575*
€ 8,16043
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,4675*
€ 6,50633
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.