Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aerobie Pro Flying Ring Wurfring mit Durchmesser 33 cm, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aerobie Pro Flying Ring Wurfring mit Durchmesser 33 cm, gelb
Aerobie Pro Flying Ring Wurfring mit Durchmesser 33 cm, gelb
Aerobie Pro Flying Ring Wurfring mit Durchmesser 33 cm, gelb
Aerobie Pro Flying Ring Wurfring mit Durchmesser 33 cm, gelb
Aerobie Pro Flying Ring Wurfring mit Durchmesser 33 cm, gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77691786
Hersteller:
     Spin Master
Herst.-Nr.:
     6046389
EAN/GTIN:
     778988180365
Suchbegriffe:
Geschicklichkeitsspiele
Koordinationsspiele
Wurfspiele
wurfspiele
Der Pro Flying Ring ist der Wurfring für echte Frisbee Profis. Der Erfinder Alan Adler wollte herausfinden, wie weit man einen Frisbee werfen konnte und hat so den Pro Flying Ring erfunden. Mit diesem Wurfring wurde der Guiness Weltrekord aufgestellt, mit einem 383m Flug über die Niagara Fälle

Inhalt: 1 Wurfring, 33cm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Frisbee
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
330.2 mm
Verpackungstiefe
6.35 mm
Verpackungshöhe
393.7 mm
Paketgewicht
163.293 g
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
412 mm
Höhe des Versandkartons
78 mm
Volumen Hauptkarton
433000 cm³
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
778988180976
Lagenanzahl pro Palette
21 Stück(e)
Warentarifnummer (HS)
9506,91,90,00
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.