Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Home Cinema EH-LS500W Android TV Edition


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Home Cinema EH-LS500W Android TV Edition
Epson Home Cinema EH-LS500W Android TV Edition
Epson Home Cinema EH-LS500W Android TV Edition
Epson Home Cinema EH-LS500W Android TV Edition
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77313305
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V11H956540
EAN/GTIN:
     8715946676401
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Entertainment wie im Kino
Sehen Sie sich mit diesem eleganten und kostengünstigen 4K-PRO-UHD-Projektor1 4K-Inhalte an. Er lässt sich ganz in der Nähe des Projektionsbereichs platzieren und erzeugt Bilder mit einer Größe von 65 Zoll (1,65 m) bis 130 Zoll (3,30 m). Genießen Sie Inhalte im Kinoformat ohne Beeinträchtigung Ihrer Wohnung.

Eine intelligentere Art, Filme zu sehen
Mit Android TV können Sie Shows, Spiele, Filme, News, Sport und vieles mehr streamen2. Es ist ganz einfach: Stecken Sie den Android TV-Stick in den HDMI-Anschluss des Projektors, stellen Sie eine Verbindung per Wi-Fi her und beginnen Sie zu streamen3. Steuern Sie den Projektor mit der integrierten Sprachsteuerung von Google Assistant, oder benutzen Sie einfach die Fernbedienung. Mit dem integrierten Chromecast ist es ganz einfach, Inhalte von Ihrem Smartphone, Tablet-PC oder Laptop gemeinsam zu nutzen3. Unterhaltungsapps wie YouTube sind vorinstalliert, und weitere Apps können über Google Play2 heruntergeladen werden. Sie können den Stick über Bluetooth direkt mit Soundleisten, Kopfhörern und Gaming-Controller verbinden.

Einfache Einrichtung
Der Projektor bietet drei HDMI-Eingänge, zwei integrierte 10-W-Lautsprecher und in einer versteckten Bucht an der Vorderseite Platz für ein Streaminggerät. Steuern Sie den Projektor entweder über die mitgelieferten Fernbedienung oder über die iProjection-App.

Überlegene Bildqualität
Dank einer hohen Helligkeit von 4.000 Lumen und einem beeindruckenden Kontrastverhältnis von 2.500.000:1 liefert dieser Projektor leuchtende, lebensechte Inhalte mit deutlich definierten Schatten und tiefen Schwarztönen. Die Detail-Enhancement-Technologie sorgt für gestochen scharfe und flüssige Bilder, damit Ihnen keine Sekunde Action entgeht.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Ultra-Short-Throw-Projektor
Marktpositionierung
Heimkino
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Desktop, TV cabinet
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Objektiv
Fokus
Manuell
Feste Brennweite
3.9 mm
Zoom-Fähigkeit
Ja
Zoomtyp
Auto
Zoomverhältnis
1.35:1
Projektionsverhältnis
0.27 - 0.37:1
Projektor
Projektorhelligkeit
4000 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
3LCD
native Auflösung des Projektors
2160p (3840x2160)
Kontrastverhältnis
2500000:1
Natives Seitenverhältnis
16:9
Projektionsflächenkapazität
65 - 120 "
Projektionsabstand
0.4 - 0.82 m
Anzahl der Farben
1,07 Milliarden Farben
Projektorhelligkeit (Energiesparmodus)
1200 ANSI Lumen
Vertikaler Scanbereich
192 - 240 Hz
Trapezkorrektur, horizontal
-3 - 3 °
Trapezkorrektur, vertikal
-3 - 3 °
Matrix Größe
0.62 "
Weißlichtausgang
2000 ANSI Lumen
Farblichtausgang
2000 ANSI Lumen
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
10 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Serielle Schnittstelle
RS-232C
Anzahl Mini-USB 2.0 Anschlüsse
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
9300 g
Breite
458 mm
Tiefe
375 mm
Höhe
228 mm
Verpackungsbreite
531 mm
Verpackungstiefe
590 mm
Verpackungshöhe
340 mm
Paketgewicht
13282 g
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Laser
Lebensdauer der Lichtquelle
20000 h
Technische Details
USB-Anzeigefunktion
2 in 1: Image / Mouse
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Garantiekarte
Ja
Merkmale
Geräuschpegel
37 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
23 dB
Ursprungsland
China
Installiertes Betriebssystem
Android
Software
Softwaresupport
via: AMX, Crestron (Network), Control4
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
366 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Verbrauch (Energiesparmodus)
230 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Video
Full-HD
Ja
3D
Ja
Unterstütze 3D-Formate
Nebeneinander, Oben und unten
Videoverarbeitung
10 Bit
Video-Farbmodi
Kino, Dynamisch, Spiel, Helles Kino
3D-Video-Farbmodi
3D Dynamic, 3D Cinema
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85286200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.322,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.507,76*
€ 4.174,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.477,57*
€ 4.138,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.388,51*
€ 4.032,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.345,56*
€ 3.981,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.322,45*
€ 3.953,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
V12H002AD0
ab € 690,22*
Zubehör
Epson
V12H002AG0
ab € 932,13*
Zubehör
Epson
V13H134A56
ab € 69,20*
Zubehör
Epson
V12HA06A06
ab € 113,78*
Zubehör
Epson
V12H731P01
ab € 99,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.