Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 1041-100 Elektrische Kerze Glühend 3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 1041-100 Elektrische Kerze Glühend 3 W
Konstsmide 1041-100 Elektrische Kerze Glühend 3 W
Konstsmide 1041-100 Elektrische Kerze Glühend 3 W
Konstsmide 1041-100 Elektrische Kerze Glühend 3 W
Konstsmide 1041-100 Elektrische Kerze Glühend 3 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77289260
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     1041-100
EAN/GTIN:
     7318301041107
Suchbegriffe:
Holzleuchter
Lichterbogen
Schwibbogen
Leuchtmittel E10
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Holz
Gehäusematerial
Holz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Dimmbar
Ja
Kabellänge
1.7 m
Kompatible Produkte
1042-030
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
390 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
340 mm
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Lampen
Anzahl an Lampen
7 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
Glühend
Lampenleistung
3 W
Fassungs-/Sockeltyp
E10
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittel austauschbar
Ja
Lichtleistung
8 lm
Weitere Suchbegriffe: Sockel E10, holzleuchter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,79667*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 46,78667*
€ 55,67614
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,42667*
€ 54,05774
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,16667*
€ 51,36834
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,79667*
€ 43,78804
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.