Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Televes ALU250 Rohrhalterung 5 cm Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Preisner ALU250 Montage-Kit
Preisner ALU250 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77109986
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     ALU250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antennen Wandhalterung
SAT-Wandhalter
Winkel-Wandhalterung für Antennen
Winkelmasthalter
Winkelwandhalter zur Wandmontage mit Schrauben; 250 mm Wandabstand. Der Durchmesser des Rohrs beträgt 50 mm (Ø 50 mm), und die Wandstärke 2.7 mm
Aus Aluminium, eine leichtes und widerstandfähiges Material.
TÜV-geprüft
Weitere Informationen:
Technische Details
Maximaler Rohrdurchmesser
50 mm
Material
Aluminium
Produktfarbe
Aluminium
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.