Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-AV-07 VGA-Kabel 3 m VGA (D-Sub) Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-AV-07 VGA-Kabel 3 m VGA (D-Sub) Schwarz, Blau
Akyga AK-AV-07 VGA-Kabel 3 m VGA (D-Sub) Schwarz, Blau
Akyga AK-AV-07 VGA-Kabel 3 m VGA (D-Sub) Schwarz, Blau
Akyga AK-AV-07 VGA-Kabel 3 m VGA (D-Sub) Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77063948
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-AV-07
EAN/GTIN:
     5901720132116
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Akyga® AK-AV-07 ist ein hochwertiges 3,0 m langes VGA-Kabel mit Ferritfilter zum Anschließen eines Quellgeräts mit einem 15-poligen VGA-Anschluss an ein Empfangsgerät mit einem VGA-Anschluss. Es überträgt analoge Signale in Full HD-Qualität.

Das Kabel ist kompatibel mit Standards SVGA, XGA, SXGA, QXGA, WXGA, WSXGA, WUXGA, WQXGA, CGA i NTSC.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
5.5 mm
Gewicht
161 g
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
21 mm
Paketgewicht
169 g
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Unterstützte Grafik-Auflösungen
800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 768 (WXGA),1280 x 800 (WXGA),1360 x 768 (WXGA),1440 x 1080,1920 x 1200 (WUXGA),2048 x 1536 (QXGA),2560 x 1600 (WQXGA)
Kabelmaterial
Nickel
Kabelmantelmaterial
Nylon / Polyvinylchlorid (PVC), Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.