| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-77046412 Herst.-Nr.: PA0199 EAN/GTIN: 4052792053074 |
| |
|
| | |
| Der Wireless Smart Plug von LogiLink steuert Ihre Smart Home Geräte fern, überwacht den Energieverbrauch und schaltet sie automatisch entsprechend Ihrer Programmierung an und aus. Egal ob Stehlampe, Kaffeemaschine oder Heizkörper, Sie steuern die Schaltzustände der Steckdose ganz einfach von unterwegs. So müssen Sie nicht mehr auf einen Kaffee oder eine warme Heizung warten oder sich um angelassene Lampen sorgen. Der Smart Plug ist kompatibel mit Amazon Alexa und Google Home. Weitere Informationen: Merkmale | Unterstützte Positionierung | Indoor | | Produktfarbe | Weiß | | Beste Verwendung | Haus | | Gehäusematerial | Kunststoff | | LED-Anzeigen | Ja | | Ein-/Ausschalter | Ja | Lieferumfang | Anzahl der intelligenten Stecker | 1 | Leistungen | Funktioniert mit Amazon Alexa | Ja | | Funktioniert mit Google Home | Ja | | Smartphone Fernsteuerung | Ja | | Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android 4.4,Android 5.0,Android 5.1,Android 6.0,Android 7.0,Android 7.1,Android 7.1.2,Android 8.0,Android 9.0,iOS 10.0,iOS 11.0,iOS 11.4,iOS 12,iOS 13,iOS 8.0,iOS 8.1,iOS 8.2,iOS 8.3,iOS 8.4,iOS 9.0,iOS 9.1,iOS 9.2,iOS 9.3 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 52.5 mm | | Tiefe | 82 mm | | Höhe | 52.5 mm | | Gewicht | 85 g | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Verkabelt & Kabellos | | Wireless-Technologien | WLAN | | Frequenzbereich | 2.412 - 2.484 GHz | | WLAN | Ja | Energie | AC Eingangsspannung | 220 - 240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 Hz | | Kompatible Steckertypen | EU | | Stromstärke (maximal) | 10 A |
|
| | |
| | | |
| |