Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech UTC-300P-R71E RFID-Lesegerät USB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Advantech UTC-300P-R71E RFID-Lesegerät USB Schwarz
Advantech UTC-300P-R71E RFID-Lesegerät USB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-76794602
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     UTC-300P-R71E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
RFID-Scanner
rfid-lesegerät
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
101 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
37 mm
Technische Details
Schnittstelle
USB
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
Support ISO15693, ISO14443A/B, Felica, Mifare Ultralight Suport NFCIP-1 (ISO 18092), NFCIP-2 (ISO/IEC21481)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 132,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,69*
€ 157,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,86*
€ 154,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,04*
€ 139,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,12*
€ 135,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,44*
€ 123,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.