Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect USB3.1CHDMI10OP Videokabel-Adapter 10 m USB Typ-C HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect USB3.1CHDMI10OP Videokabel-Adapter 10 m USB Typ-C HDMI Schwarz
Microconnect USB3.1CHDMI10OP Videokabel-Adapter 10 m USB Typ-C HDMI Schwarz
Microconnect USB3.1CHDMI10OP Videokabel-Adapter 10 m USB Typ-C HDMI Schwarz
Microconnect USB3.1CHDMI10OP Videokabel-Adapter 10 m USB Typ-C HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-76686919
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     USB3.1CHDMI10OP
EAN/GTIN:
     5706998942371
Suchbegriffe:
USB HDMI Adapter
USB-C HDMI Adapter
Video Converter
Video Konverter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
239 mm
Verpackungstiefe
227 mm
Verpackungshöhe
78 mm
Paketgewicht
684 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
USB Typ-C
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
HDMI-Version
2.0
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Unterstützte Video-Modi
720p
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Bandbreite
18000 MB/s
Kabelmaterial
Faseroptik
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Plug
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4 mm
Gewicht
584 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,38*
€ 190,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,82*
€ 187,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,97*
€ 178,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,45*
€ 170,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,50*
€ 149,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.