Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Eingabegeräte
>
Tastatur-Übersicht
>
Tastatur
>
Gaming Tastatur
>
RGB Tastatur
>
Artikel
Inter-Tech NK-2000ME Tastatur Gaming USB QWERTZ Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-76680757
Hersteller:
Inter-Tech
Herst.-Nr.:
88884100
EAN/GTIN:
4260455644822
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
RGB Tastatur
beleuchtete Tastatur
Nitrox NK-2000ME - mechanische Gaming-Tastatur.
Die NK-2000ME ist eine hochwertige, mechanische Tastatur mit 104 QWERTY/QWERTZ-Tasten und Klickschalter des Herstellers Huano, die durch eine hohe Lebensdauer von über 20.000.000 Klicks überzeugen. Die Oberfläche der Tastatur besticht durch eine hochwertige Aluminium-Polierung und ist zudem leicht zu reinigen.
Eine satte RGB-Beleuchtung unterhalb jeder freistehenden, halbtransparenten Taste, deren Farben und Effekte sich über eine integrierte Taste anpassen lassen, macht die Tastatur zu einem wahren Eye-Catcher auf jedem Tisch. Mit ihren 26 Key-Rollover, der 11 Multimedia-Tasten und der Möglichkeit zur Sperrung der Windows-Taste in-game ist sie das ideale Werkzeug für jeden Gamer.
Dies Video kann in Ihrem Browser nicht wiedergegeben werden.
Eine Download-Version steht unter Link-Addresse zum Abruf bereit.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
442.5 x 178 x 38.5 mm
Tastaturgewicht
870 g
Energie
Energiequelle
USB
Arbeitsspannung
5 V
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows XP
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung
RGB-LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Rot/Grün
Tastatur-Stil
Gerade
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Einfarbig
Material
Aluminium
Schutzfunktion
Kratzresistent
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau
QWERTZ
Eingabegerät
Maustasten
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
104
Lebensdauer der Tastaturtasten
20 Millionen Zeichen
Unterstützung mehrerer Geräte
Ja
Windows Tasten
Ja
Kurzbefehle
Ja
Programmierbare Schnelltasten
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Überschlag
26-key rollover
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1040 g
Merkmale
Kabellänge
1.6 m
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Tastaturen
Weitere Suchbegriffe:
Keyboard
,
Tastatur
,
USB Switch
,
mechanische Tastatur
,
mechanische tastatur
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 32,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Tastatur R-Go Split Break v2 mit Pausensoftware, geteilte Tastatur, QWERTY (UK), Kabelgebunden, Schwarz
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
€ 74,44*
Zubehör
R-Go Tools HE Sport R-Go , Ergonomische Maus, Mittel (Handlänge 165-185mm), rechtshändig, Bluetooth, Rot
R-Go Tools
RGOHEREDR
€ 82,35*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.