Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASTRO Gaming 3.0m MixAmp Pro TR Optical Cab Audio-Kabel 3 m TOSLINK Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASTRO Gaming 3.0m MixAmp Pro TR Optical Cab Audio-Kabel 3 m TOSLINK Schwarz
ASTRO Gaming 3.0m MixAmp Pro TR Optical Cab Audio-Kabel 3 m TOSLINK Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-76620594
Hersteller:
     ASTRO Gaming
Herst.-Nr.:
     993-001496
EAN/GTIN:
     5099206075993
Suchbegriffe:
Optisches Audiokabel
Toslink Kabel
Toslink Lautsprecherkabel
optisches audiokabel 3m
OPTISCHES TOSLINK-KABEL Das zusammen mit dem MixAmp Pro TR gelieferte 3,0 m lange optische TOSLink-Kabel wird zum Senden von Audiosignalen vom PC oder der Konsole an den MixAmp Pro TR oder die A50 Basisstation verwendet.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
335 mm
Höhe des Versandkartons
390 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
127 mm
Verpackungshöhe
25.4 mm
Paketgewicht
80 g
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
TOSLINK
Anschluss 2
TOSLINK
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kompatibilität
ASTRO Gaming MixAmp Pro TR, ASTRO Gaming A50 Base Station
Weitere Suchbegriffe: optisches audiokabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.