Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals FX2 Pro Unisex Erwachsener Schwarz, Gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals FX2 Pro Unisex Erwachsener Schwarz, Gelb
Ejendals FX2 Pro Unisex Erwachsener Schwarz, Gelb
Ejendals FX2 Pro Unisex Erwachsener Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-76528590
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     8102-39
EAN/GTIN:
     6408487437311
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Typ
ESD-Einlage
Produkthauptfarbe
Schwarz, Gelb
Größe (EU)
39
Waschbar
Ja
Material
Material
Ethylen-Vinylacetat (EVA), Textil
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 23,54*
€ 28,01
pro Paar
ab 2 Paar
€ 22,71*
€ 27,02
pro Paar
ab 3 Paar
€ 22,44*
€ 26,70
pro Paar
ab 5 Paar
€ 21,12*
€ 25,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 20,13*
€ 23,95
pro Paar
ab 20 Paar
€ 19,37*
€ 23,05
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 16,19*
€ 19,27
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
8102-34
ab € 16,19*
Ähnlich
Ejendals
8102-36
ab € 16,10*
Ähnlich
Ejendals
8102-38
ab € 16,05*
Ähnlich
Ejendals
8102-40
ab € 16,18*
Ähnlich
Ejendals
8102-42
ab € 16,15*
Ähnlich
Ejendals
8102-44
ab € 16,05*
Ähnlich
Ejendals
8102-46
ab € 16,20*
Ähnlich
Ejendals
8102-48
ab € 16,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.