Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 38336 Video-Switch HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 38336 Video-Switch HDMI
Lindy 38336 Video-Switch HDMI
Lindy 38336 Video-Switch HDMI
Lindy 38336 Video-Switch HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE6-76516047
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38336
EAN/GTIN:
     4002888383363
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch 2 eingänge
hdmi switch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.0
HDMI-In
2
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
63.5 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
28 mm
Paketgewicht
840 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
49 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
700 g
Zertifikate
Zertifizierung
CE, FCC, REACH, California Proposition 65
Merkmale
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz
Consumer Electronics Control (CEC) Unterstützung
Ja
HDCP
Ja
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Bandbreite
18 Gbit/s
LED-Anzeigen
Ja
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ
4K Ultra HD
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.