Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CS1964 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN CS1964 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
ATEN CS1964 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
ATEN CS1964 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
ATEN CS1964 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
ATEN CS1964 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-76436397
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS1964
EAN/GTIN:
     672792009501
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Was ist das?
Der ATEN CS1964 optimiert Ihren Desktop so, dass Sie mühelos eine Multimedia Workstation mit Dreifach-Display und sofortigem, benutzerfreundlichem Zugriff auf vier Computer über eine einzige USB-Tastatur, USB-Maus und drei HDMI-Monitore mit Auflösungen bis zu 4K DCI (4096 x 2160 bei 60 Hz) verwalten können.

Der CS1964 ist mit der patentierten Video DynaSync™ Technologie von ATEN ausgestattet – welche die Bildschirmauflösung optimiert und den Wechsel zwischen den Systemen beschleunigt – sowie mit einem integrierten USB 3.1 GEN Hub für Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbps, mit dem Sie Multimedia-Aufgaben mühelos beschleunigen können. Er verfügt auch über einen N-Key Rollover, der bis zu 15 gleichzeitige Tastenanschläge ohne Geisterbilder oder Störungen unterstützt

Finanzhandel
Die zunehmende Digitalisierung hat die Welt der Finanzdienstleistungen verändert und die Handelsinfrastruktur nachhaltig beeinflusst. Arbeitnehmer in der Finanzdienstleistungsbranche halten oft das steuerliche Wohlergehen eines einzelnen oder ganzen Unternehmens zur Hand. Dies macht die Nutzung mehrerer Bildschirme unerlässlich, um kritische Finanzdaten effektiv zu verwalten und auszuwerten. Oder im rasanten Tempo in einem Umfeld wie z.B. in einem Handelsraum müssen Informationen wie Aktienkurse und globale Rohstoffpreise in Echtzeit streng überwacht werden, was eine Aufgabe ist, die mit einem einzigen Bildschirm fast unmöglich wird. Eine weitere wichtige Herausforderung für diese Branche ist die Aufrechterhaltung der Datensicherheit in einem Zeitalter, in dem Finanzdaten ständig dem Risiko externer Angriffe ausgesetzt sind.

CAD/CAM
Desktop KVM-Lösungen sind eine sehr effektive Möglichkeit, den Workflow in Postproduktions- und Grafikdesignumgebungen zu optimieren. Tatsächlich gehörte das CAD/CAM Design zu den ersten Arbeitsumgebungen, in denen eine Mehrbildschirmanzeige implementiert wurde, da viele komplexe Inhalte auf einmal betrachtet werden mussten, um effektiv manipuliert werden zu können. Darüber hinaus erfordert die Arbeit in diesen Bereichen eine präzise Videoklarheit und hohe Datenübertragungsraten. Um eine Vielzahl von Inhalten gleichzeitig effektiv zu manipulieren, benötigen CAD/CAM- und Postproduktionsingenieure KVM Switches, die auch mit den neuesten Bildschirmstandards kompatibel sind, eine nahtlose Steuerung mehrerer Computer ermöglichen und einen schnellen Zugriff auf eine Vielzahl von Peripheriegeräten ermöglichen.

Kontrollraum/Call Center
Desktop KVM Switches werden in schnelllebigen Kontrollraum- und Call Center Szenarien eingesetzt, in denen die Entfernungen von Informationsquellen nicht lang genug sind, um KVM Extender zu benötigen, aber dennoch auf mehrere Systeme von einer Konsole aus zugegriffen werden muss, so dass die Bediener mehrere Informationsströme effizient und effektiv überwachen können, um genaue geschäftskritische Entscheidungen zu treffen. In solchen Situationen, wie z.B. in der Flugsicherung oder in Notrufzentralen, in denen detaillierte Übersichten über die visuellen Daten von synchronisierten Aufzeichnungs- und Wiedergabesystemen benötigt werden, um die Reaktionszeiten so schnell wie möglich zu halten, ist es auch wichtig, dass Lösungen maximalen Bedienkomfort bieten und gleichzeitig die Unordnung auf dem Schreibtisch verringern, damit der Arbeitsablauf reibungslos und ungehindert verläuft.
Weitere Informationen:
Netzwerk
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
156 mm
Tiefe
335 mm
Höhe
655 mm
Gewicht
1930 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
AC Eingangsspannung
12 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15.49 W
Leistungen
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Videobandbreite
60 Hz
Scanning interval
1,3,4,5,8,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,70,80,90,99 s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
12
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DisplayPort
Konsolenanschluss
3,5 mm Kopfhörer, HDMI, USB A
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
12
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
2
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-B-Anschlüsse
4
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-B
Audio-Anschlüsse
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 714,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 782,01*
€ 930,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 777,60*
€ 925,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 761,94*
€ 906,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 747,20*
€ 889,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 714,51*
€ 850,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7D02UDPX6
ab € 49,22*
Zubehör
Aten
CS62KM-AT
ab € 25,87*
Zubehör
Aten
2X-046G
ab € 34,20*
Zubehör
Aten
2L-7D04DP
ab € 15,29*
Zubehör
Aten
CE924
ab € 1.180,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.