Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sennheiser HD 650 Kopfhörer Kopfband Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sennheiser HD 650 Kopfhörer Kopfband Schwarz, Grau
Sennheiser HD 650 Kopfhörer Kopfband Schwarz, Grau
Sennheiser HD 650 Kopfhörer Kopfband Schwarz, Grau
Sennheiser HD 650 Kopfhörer Kopfband Schwarz, Grau
Sennheiser HD 650 Kopfhörer Kopfband Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-75918709
Hersteller:
     Sennheiser
Herst.-Nr.:
     508825
EAN/GTIN:
     4044155249552
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
muschelkopfhörer sennheiser
muschelkopfhörer
Eine perfekte Ergänzung Ihres High-End-Entertainmentsystems. Sorgfältig ausgewählte Komponenten, spezielle Akustikmaterialien und außergewöhnliche Technik machen diesen Kopfhörer zum Traum aller Klangliebhaber.

Der HD 650 ist ein offener, dynamischer HiFi-Stereo-Kopfhörer der absoluten Spitzenklasse. Als konsequente Weiterentwicklung unseres HD 600 sorgt er mit neuen, speziell entwickelten Materialien für noch bessere Klangeigenschaften. Ein wahrhaft einmaliges Hörerlebnis!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
260 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
330 mm
Höhe des Versandkartons
330 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
1654.44 g
Sonstige Funktionen
Sound Drucklevel (max)
103 dB
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
106 mm
Verpackungstiefe
255 mm
Verpackungshöhe
315 mm
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
10 - 41000 Hz
Impedanz
300 Ohm
Akustisches System
offen
Treibertyp
Dynamisch
THD, totalklirren
0.05 %
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Musik
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Kabellänge
3 m
Ursprungsland
Irland
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
6,35-mm-Stecker
Ja
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Nicht verfügbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 352,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,09*
€ 495,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,10*
€ 490,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,90*
€ 466,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,60*
€ 452,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,78*
€ 419,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.