Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nvidia Shield TV Pro Schwarz 4K Ultra HD 16 GB WLAN Eingebauter Ethernet-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nvidia Shield TV Pro Schwarz 4K Ultra HD 16 GB WLAN Eingebauter Ethernet-Anschluss
Nvidia Shield TV Pro Schwarz 4K Ultra HD 16 GB WLAN Eingebauter Ethernet-Anschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE6-75835796
Hersteller:
     NVIDIA
Herst.-Nr.:
     945-12897-2505-101
EAN/GTIN:
     812674023045
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
JETZT UMSTEIGEN. MEHR ERLEBEN.
Schneller. Smarter. Brandneues Design Jetzt mit Dolby Vision™ und Dolby Atmos®, die beste 4K-HDR-Unterhaltung in einem Streaming-Media-Player. Google Assistant ist bereits integriert.

ERSTKLASSIGE STREAMING-MEDIENLEISTUNG

SCHNELL. SEHR SCHNELL.
Dank des neuesten fortschrittlichen NVIDIA Tegra X1+ Prozessors ist SHIELD um bis zu 25 % schneller als die Vorgängergeneration.

DOLBY VISION·ATMOS
Die Kombination von Dolby Vision HDR-Bild und Dolby Atmos-Ton verwandelt Ihren Fernseher in ein Entertainment-Kraftpaket.

KI-HOCHSKALIERUNG
Skaliere HD-Videos auf 4K mit der Leistung von KI. Erlebe ein schärferes, klareres Bild, das in Echtzeit auf 4K optimiert wird.

4K HDR
Die beste 4K-HDR-Unterhaltung. Alle deine Lieblingssendungen in herausragender Qualität. Punkt.

BRANDNEUES DESIGN
Ob du ein Medienliebhaber, Gamingfan oder Gelegenheitsstreamer bist – die brandneue Shield TV-Familie lässt dich nicht im Stich. Das neue SHIELD TV ist kompakt, unauffällig und so konzipiert, dass es zusammen mit deinen Kabeln hinter deiner Entertainmentanlage verborgen bleibt. Das neue SHIELD Pro übertrifft diese Leistung noch einmal mit zusätzlichem Speicherplatz, zwei USB 3.0-Anschlüssen, Plex Media Server und Android-Premiumspielen. Es wurde speziell für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt und ist das perfekte Herzstück deiner Entertainmentanlage.

DIE NEUE SHIELD-FERNBEDIENUNG
Hintergrundbeleuchtete Tasten mit Bewegungssensor – einschließlich einer benutzerdefinierbaren Taste. Sprachsteuerung. Bluetooth-Steuerung. Ein IR-Sender zur Steuerung deines Fernsehers. Integrierte Funktion zum Auffinden einer verlorenen Fernbedienung. So hast du die SHIELD-Fernbedienung noch nie erlebt.

DAS ULTIMATIVE TV-ERLEBNIS IN KINOQUALITÄT.
Erwecken Sie Ihr Heimkino zum Leben mit Dolby Vision HDR und Dolby Atmos. Sie erhalten ultra-visuelle Bildqualität und bahnbrechenden Sound. Skalieren Sie HD-Videos in Echtzeit auf 4K für klare, gestochen scharfe Bilder mit der nächsten Generation von KI-Bildoptimierung und der Leistung des NVIDIA Tegra® X1+ Prozessors.

DOLBY VISION·ATMOS
Die Fusion von Dolby Vision und Dolby Atmos vereint fortschrittliche Bild- und Tonqualität. Diese Technologien nutzen Regisseure, Tonmischer und Coloristen, um spektakuläre Erlebnisse zu schaffen. Erleben Sie hunderte von Filmen und Serien in Dolby Vision und Atmos in Apps wie Netflix, Prime Video u.a.

KI-HOCHSKALIERUNG
Mit der Leistung des neuesten NVIDIA Tegra X1+ Prozessors kannst du HD-Videos mit der Leistung künstlicher Intelligenz auf 4K hochskalieren. Erlebe ein schärferes, klareres Bild, das in Echtzeit auf 4K optimiert wird.

DEINE GESAMTE LIEBLINGSUNTERHALTUNG.
TV, FILME, SPIELE UND MEHR.
SHIELD bietet die meiste 4K-HDR-Unterhaltung. Punkt. Genieße Live-Sportsendungen und DVR, nutze Chromecast-Apps und stelle außerdem deine Google-Fotos zur Schau – ganz ohne Kabel- oder Satellitenanschluss.

INTEGRIERTER GOOGLE ASSISTANT
Du kannst nach Filmen und Sendungen suchen, auf Steuerelemente zur Medienwiedergabe zugreifen, die Temperatur einstellen, die Beleuchtung dimmen und noch viel mehr. Stelle Fragen und zeige die Antworten auf deinem Fernseher an, beispielsweise Google Fotos, deinen Kalender, Sportergebnisse und vieles mehr. Du kannst sogar deine Smart-Geräte automatisieren und steuern‡. Google Assistant ist immer aktiv, unterstützt dich bei deinen Anliegen und sorgt für eine entspanntere Atmosphäre in deinem Wohnzimmer*†.

SMART HOME MIT GOOGLE ASSISTANT
Smarte Geräte, z. B. Lampen, Thermostate, Türklingeln, Kameras und selbst Kaffeeautomaten, lassen sich durch die Sprachsteuerung bedienen und zeitlich einstellen, um den Alltag einfacher zu gestalten†‡. Führe mithilfe der neuen Google Assistant-Routinen für Android TV mehrere Aktionen durch.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
HDMI
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Frequenzband
5 GHz
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
HDMI-Version
2.0b
HDCP
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
USB-Version
2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Port-Typ
USB Typ-A
Bluetooth-Version
5.0
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Prozessor
Prozessorhersteller
NVIDIA
Prozessor
Tegra X1+
Speicher
Speicherkapazität
3000 MB
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p, 2160p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
60 fps
Software
Installiertes Betriebssystem
Android
Version des Betriebsystems
9,0
Upgradefähige Firmware
Ja
Video-Apps
Amazon Prime Video, Netflix, YouTube
Unterstützte Google-Anwendungen
Google Play
Unterstützte Videoformate
ASF, AVI, DIVX, H.263, H.264, H.265, HEVC, M-JPEG, M2TS, MKV, MOV, MP4, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC-1, VP8, VP9, WEBM, WMV9, XVID
Unterstützte Audioformate
AAC, AAC+, AMR, FLAC, MP3, PCM, Wave, WMA, WMA-PRO
Gewicht und Abmessungen
Breite
159 mm
Tiefe
25.93 mm
Höhe
98 mm
Gewicht
250 g
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
16 GB
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkutyp Fernbedienung
AAA
Anzahl der Batterien der Fernbedienung
2
Fernbedienungsbatterien im Lieferumfang enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 269,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,55*
€ 381,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,91*
€ 377,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,23*
€ 365,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,93*
€ 353,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,22*
€ 320,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.