Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edifier S351DB Lautsprecherset 150 W Schwarz 2.1 Kanäle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edifier S351DB Lautsprecherset 150 W Schwarz 2.1 Kanäle
Edifier S351DB Lautsprecherset 150 W Schwarz 2.1 Kanäle
Edifier S351DB Lautsprecherset 150 W Schwarz 2.1 Kanäle
Artikel-Nr.:
     CIDE6-75262502
Hersteller:
     Edifier
Herst.-Nr.:
     S351DB
EAN/GTIN:
     6923520267675
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Verstaerker
Verstärkungsgerät enthalten
Ja
Verstärkung Gerätetyp
Verstärker
Verstärkungsgerät Formfaktor
Eingebaut
Verstärker Frequenzbandbreite
40 - 20000 Hz
THD, totalklirren
0.5 %
Rauschverhältnis (SNR)
85 dB
Satellitenlautsprecher
Anzahl der Satelliten
2
Satelliten Effektivwert Energie
80 W
Satellitenlautsprecherfrequenzbereich
160 - 20000 Hz
Hochtönerdurchmesser Satellitenlautsprecher
1 Zoll
Treiberdurchmesser Satellitenlautsprecher Mitteltöner
3.5 Zoll
Satellitenlautsprecher Empfindlichkeit
20 dB
Satellite Lautsprecher Abmessungen (WxDxH)
265 x 289 x 312 mm
Subwoofer
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial)
8 Zoll
Bass-Justage
Ja
Subwoofer Abmessungen (WxDxH)
265 x 289 x 312 mm
Leistungen
Audio Kanäle
2.1 Kanäle
RMS-Leistung
150 W
Produktfarbe
Schwarz
Fernbedienungstyp
Kabellos
Stromkabellänge
1.8 m
Treble Justage
Ja
Lautstärkeregler
Drehregler
Ein-/Ausschalter
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
17400 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, Audio (3,5 mm), Optisch
Betriebsanleitung
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Sonstige Funktionen
AUX-Eingang
Ja
AirPlay
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 241,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,80*
€ 330,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,88*
€ 324,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,84*
€ 315,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,63*
€ 308,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,39*
€ 287,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.