Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER LED 66271400 Lichtspot Einbaustrahler Edelstahl, Weiß GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTER LED 66271400 Lichtspot Einbaustrahler Edelstahl, Weiß GU10
Philips MASTER LED 66271400 Lichtspot Einbaustrahler Edelstahl, Weiß GU10
Artikel-Nr.:
     CIDE6-75089312
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     66271400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Hochvolt-Halogen-Reflektorlampe
LED GU10
MAS LED spot VLE DT 6.2-80W GU10 927 36D
MASTER LEDspot GU10 Lampen sind mit ihren kompakten Abmessung der ideale
Ersatz für handelsübliche Hochvolt-Halogen-Reflektorlampen. Sie bieten lange
Lebensdauer und hohe Energieeffizienz für eine dimmbare Allgemein- und
Akzentbeleuchtung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A++
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A++
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Edelstahl, Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Oval
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Platzierung
Zimmerdecke
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
6.2 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Spannung
220 - 240 V
Lichtleistung
575 lm
Strahlungswinkel
36 °
Leistungsfaktor
0,88
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Leuchtkapazität
950 CD
Beleuchtungseffizienz
92 lm/W
Äquivalente Glühlampenleistung
80 W
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Ergonomie
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 75 °C
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
30811400
ab € 2,96*
Ähnlich
Philips
30813800
ab € 3,06*
Ähnlich
Philips
31212800
ab € 10,59*
Ähnlich
Philips
31226500
ab € 3,52*
Ähnlich
Philips
31228900
ab € 3,58*
Ähnlich
Philips
70777700
ab € 2,63*
Ähnlich
Philips
70783800
ab € 3,59*
Ähnlich
Philips
31230200
ab € 3,60*
Ähnlich
Philips
67541700
ab € 4,25*
Ähnlich
Philips
70523700
ab € 4,25*
Ähnlich
Philips
70775300
ab € 2,65*
Ähnlich
Philips
31214200
ab € 10,28*
Ähnlich
Philips
70525100
ab € 4,25*
Ähnlich
Philips
70787600
ab € 2,75*
Ähnlich
Philips
70789000
ab € 2,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.