Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nevox StyleShell FlexSHOCK Handy-Schutzhülle 14,7 cm (5.8") Cover Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
nevox StyleShell FlexSHOCK Handy-Schutzhülle 14,7 cm (5.8") Cover Transparent
nevox StyleShell FlexSHOCK Handy-Schutzhülle 14,7 cm (5.8") Cover Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE6-75029004
Hersteller:
     nevox
Herst.-Nr.:
     1728
EAN/GTIN:
     4250686407280
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Das STYLESHELL SHOCKFLEX besticht durch ihr schmales Design, hochwertige Materialien und durch angenehmes Handling.
 
Stilvoll und edel an die neuen Trends und Wünsche angepasst, wird das Smartphone durch eine Kombination aus Polycarbonat und TPU sicher geschützt.
 
Das flexible TPU Material an den Flanken schützt zuverlässig vor Stürzen.
 
Das Display ist durch die seitlichen Flanken geschützt.
 
Durch das verwendete Material ist diese komplett Transparent und bringt jegliche Farbe des Smartphones, passend zur Geltung.
 
Die Anschlüsse, Knöpfe und Kamera bleiben voll zugänglich.
 
Hochwertiges Schmutzabweisendes Material und Schockproof durch eingearbeitete Luftpolster in den Ecken.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
5.8 "
Etui-Typ
Cover
Material
Polycarbonat, Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 11 Pro
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Verschlussart
Nicht zutreffend
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.