Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell 8680i Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Honeywell 8680i Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Schwarz
Honeywell 8680i Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Schwarz
Artikel-Nr.:
     3421-bch8685
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     8680I302-2
EAN/GTIN:
     8596375501980
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Ladezeit
4 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
56 mm
Tiefe
81 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Standard-Schnittstellen
Bluetooth
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
4.1
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D/2D
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Code 39, PDF417, U.P.C.
2D (Matrix
Datenmatrix, PDF417
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 100000 Lux
Steigungslesewinkel
-45 - 45 °
Bewegungstoleranz (cm/s)
584
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
pro Packung
Frei Haus
ab € 932,26*
€ 1.030,21*
pro Stück
Frei Haus
ab € 932,35*
€ 1.031,33*
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.030,21*
€ 1.225,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.024,40*
€ 1.219,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.004,17*
€ 1.194,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 977,59*
€ 1.163,33
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 932,26*
€ 1.109,39
pro Packung
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.