Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 104020 Dinner4Two Pure


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Princess 104020 Dinner4Two Pure
Princess 104020 Dinner4Two Pure
Princess 104020 Dinner4Two Pure
Princess 104020 Dinner4Two Pure
Princess 104020 Dinner4Two Pure
Princess 104020 Dinner4Two Pure
Princess 104020 Dinner4Two Pure
Princess 104020 Dinner4Two Pure
Princess 104020 Dinner4Two Pure
Princess 104020 Dinner4Two Pure
Princess 104020 Dinner4Two Pure
Princess 104020 Dinner4Two Pure
Princess 104020 Dinner4Two Pure
Princess 104020 Dinner4Two Pure
Princess 104020 Dinner4Two Pure
Princess 104020 Dinner4Two Pure
Princess 104020 Dinner4Two Pure
Princess 104020 Dinner4Two Pure
Princess 104020 Dinner4Two Pure
Princess 104020 Dinner4Two Pure
Princess 104020 Dinner4Two Pure
Princess 104020 Dinner4Two Pure
Princess 104020 Dinner4Two Pure
Princess 104020 Dinner4Two Pure
Princess 104020 Dinner4Two Pure
Princess 104020 Dinner4Two Pure
Artikel-Nr.:
     CIDE6-74345048
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.104020.01.001
EAN/GTIN:
     8713016089557
Suchbegriffe:
Elektro-Tischgrill
Tischgrill
Elektrogrill
Rollengrill
Mit dem Princess 104020 Dinner4two Pure wird Kochen nach Teppanyaki-Art mit Ihrem Partner oder Freund noch unterhaltsamer und festlicher. Zudem ist der Dinner4two ein Blickfang auf jedem Esstisch. Das Gehäuse aus Bambus sorgt für ein luxuriöses Erscheinungsbild beim Abendessen. Dieses attraktive und kompakte Set ist die ideale Lösung für jeden, der beim Kochen nach Teppanyaki-Art gern eine eigene Grillplatte hätte. So haben Sie alles in Reichweite und können selbst entscheiden, was Sie auf Ihrer Platte zubereiten wollen.

Gemeinsam, aber individuell kochen
Mit dem Dinner4two Pure-Teppanyaki-Grillset können Sie gemeinsam Speisen zubereiten, die Zutaten dabei aber getrennt halten, damit sich die Aromen nicht vermischen. Ideal für Vegetarier, die ihre Speisen von Fleisch oder Fisch getrennt halten wollen, oder Menschen mit einer Allergie. So können Sie gemeinsam essen und brauchen sich keine Gedanken zu machen, falls jemand am Tisch eine Lebensmittelallergie hat.

Unentbehrlich auf Ihrem Tisch
Der Princess Dinner4two-Tischgrill ist ein echtes „Must have“ auf Ihrem Esstisch. Das luxuriöse Gehäuse aus Bambus sieht nicht nur elegant aus, sondern ist auch nachhaltig. Besonders im Urlaub ist das Bambus-Set die perfekte Lösung. Auf diese Weise können Sie Ihrer Familie oder Ihren Freunden etwas Neues bieten und Ihre altmodische Teppanyaki-Platte im Abstellraum lassen.

Einfach zu reinigen
Ihre alte Teppanyaki-Platte ließ sich nur schwer reinigen? Mit der Princess Dinner4two ist das Vergangenheit. Die Antihaftbeschichtung auf der Platte macht die Verwendung von Butter oder Öl überflüssig. Die Grillplatten lassen sich aus dem Gehäuse entnehmen und sind spülmaschinenfest. So brauchen Sie nur das Bambusgehäuse mit einem feuchten Tuch abzuwischen und müssen sich nicht um den Rest kümmern.

Tipp!
Damit im Urlaub ein Abendessen mit mehr als zwei Personen möglich ist, lässt sich das Dinner4two durch mehrere Dinner4two-Sets erweitern. Zum Lieferumfang dieses Princess-Sets gehört ein Kabel, so dass Sie das Dinner4two mit einem anderen Gerät verbinden können. Auf diese Weise lassen sich bis zu 8 Sets zusammenschließen. Ideal für ein weihnachtliches Familienessen. Das Dinner4two Pure kann als Erweiterungs-Set für das Dinner4all Pure benutzt werden.

Lieferumfang:
Princess Dinner4two Pure, 2x entnehmbare Grillplatten, 2x Keramikplatten, 1x Anschlusskabel, 1x Netzkabel, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Bambus, Schwarz
Gehäusematerial
Bambus
Anzahl der Personen
2 Person(en)
Rutschfeste Füße
Ja
Herausnehmbarer Stromkabel
Ja
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Kabellänge
2 m
Zertifizierung
FSC
Energie
Leistung
420 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Leistungen
Steuerung
Tasten
Teflonbeschichtet
Ja
Anzahl der Antihaftbeschichtungen
2
Anzeigelicht
Ja
Grillplatte Stärke
1.8 mm
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Verborgenes Heizelement
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Temperaturbereich (T-T)
0 - 230 °C
Ein-/Ausschalter
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kochoberfläche
205 x 140 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 72,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,22*
€ 85,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,67*
€ 85,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,57*
€ 80,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Setpoint
01S103200.01.001
€ 63,44*
Ähnlich
Setpoint
01S103030.01.403
€ 112,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.