Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4 fach Monitorhalter - Beweglich - Stahl & Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4 fach Monitorhalter - Beweglich - Stahl & Aluminium
StarTech.com 4 fach Monitorhalter - Beweglich - Stahl & Aluminium
StarTech.com 4 fach Monitorhalter - Beweglich - Stahl & Aluminium
StarTech.com 4 fach Monitorhalter - Beweglich - Stahl & Aluminium
StarTech.com 4 fach Monitorhalter - Beweglich - Stahl & Aluminium
StarTech.com 4 fach Monitorhalter - Beweglich - Stahl & Aluminium
StarTech.com 4 fach Monitorhalter - Beweglich - Stahl & Aluminium
StarTech.com 4 fach Monitorhalter - Beweglich - Stahl & Aluminium
StarTech.com 4 fach Monitorhalter - Beweglich - Stahl & Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE6-74301476
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ARMQUADSS
EAN/GTIN:
     0065030879903
Suchbegriffe:
Bodenplatte, Wandplatte (4-Punkt Tr...
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Monitorhalterung für vier Bildschirme | Höhenverstellbar | Für bis zu 32 Zoll Monitore

Steigern Sie die Produktivität und passen Sie Ihren Arbeitsbereich mit diesem Vierfach-Monitorhalter an, indem Sie vier Monitore über ihrem Schreibtisch aufhängen. Genießen Sie optimalen Betrachtungskomfort mit den vier Monitor-Gelenkarmen, die für viel Bewegungsfreiheit sorgen. Mit dem freistehenden Sockel können Sie Ihren Arbeitsplatz flexibel gestalten.

Auf Produktivität ausgelegt

Die robuste Halterung für vier Monitore aus Aluminium und Stahl ermöglicht die Einrichtung Ihres Arbeitsplatzes für optimale Produktivität. Die Monitorhalterung unterstützt vier VESA-kompatible Monitore (75 x 75, 100 x 100) mit einer maximalen Tragfähigkeit von bis zu 8 kg pro Bildschirm.

Schaffen Sie einen ergonomischeren Arbeitsplatz

Erstellen Sie eine Multi-Monitor-Workstation, die Ihren Bedürfnissen am besten entspricht. Nutzen Sie die Effizienz von vier Bildschirmen für Finanzanalysen, Webprogrammierung, Videobearbeitung und viele andere Anwendungen. Individualisieren Sie Ihre Installation, indem Sie die Höhe, Position und den Betrachtungswinkel Ihrer Bildschirme für einen ergonomischen Arbeitsplatz anpassen. Die Schwenkarme sorgen für maximale Flexibilität bei der Betrachtung.

Höhenverstellbare Monitorhalterung

Stellen Sie Ihre Monitore in der idealen Höhe auf. Stellen Sie einfach die Höhe des Monitors entlang der 864 mm langen Stange ein. Richten Sie Ihre Monitore mit der Mikroanpassung aufeinander aus.

Für einen optimalen Betrachtungskomfort

Mit der Monitorhalterung für vier Bildschirme können Sie die Schwenkarme auf bis zu 42,2 cm verlängern, um die Monitore ideal zu positionieren. Neigen Sie Ihre Monitore um +90°/-40°, und schwenken Sie sie um 360°. Drehen Sie Ihre Monitore uneingeschränkt, um im Hoch- oder Querformat zu arbeiten.

Unsichtbare Aufbewahrung Ihrer Kabel

Bewahren Sie Kabel mit den Kabelführungskanälen ordentlich auf.

Der ARMQUADSS wird von StarTech.com mit einer 5-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

The StarTech.com Advantage

- Sparen Sie Platz, indem Sie vier VESA-kompatible Monitore (75 x 75, 100 x 100) bis zu einer Größe von jeweils 32 Zoll auf einer freistehenden Basis montieren
- Der robuste Vierfach-Monitorständer unterstützt vier Monitore mit bis zu 8 kg pro Bildschirm
- Die vier Gelenkarme können auf bis zu 42,2 cm verlängert werden und sorgen für viel Bewegungsfreiheit
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
8 kg
Maximale Bildschirmgröße
32 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
4
Montage
Freistehend
Lieferumfang
Schraubenschlüssel enthalten
Ja
Schraubenschlüssel-Typ
Sechskantschlüssel
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
96
Anzahl der enthaltenen Unterlegscheiben
16
Anzahl der enthaltenen Abstandshalter
32
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-40 - 90 °
Schwenkbereich
-360 - 360 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
550 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
6900 g
Verpackungsbreite
560 mm
Verpackungstiefe
350 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
7400 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
363 mm
Höhe des Versandkartons
270 mm
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Zertifizierung
CE, REACH
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 213,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,97*
€ 305,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,53*
€ 301,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,31*
€ 276,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,54*
€ 264,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,78*
€ 254,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.