Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair CMSA32GX4M2A2666C18 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 2666 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair CMSA32GX4M2A2666C18 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 2666 MHz
Corsair CMSA32GX4M2A2666C18 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 2666 MHz
Corsair CMSA32GX4M2A2666C18 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 2666 MHz
Corsair CMSA32GX4M2A2666C18 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 2666 MHz
Corsair CMSA32GX4M2A2666C18 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 2666 MHz
Corsair CMSA32GX4M2A2666C18 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 2666 MHz
Corsair CMSA32GX4M2A2666C18 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 2666 MHz
Corsair CMSA32GX4M2A2666C18 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 2666 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73361017
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMSA32GX4M2A2666C18
EAN/GTIN:
     840006611493
Suchbegriffe:
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
DDR4 S0DIMM
DDR4 SODIMM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
CAS Latenz
18
Speicherspannung
1.2 V
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM, Desktop-PC-Speicher, FB DIMM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, corsair value select 32gb ddr4 sodimm, fb dimm, desktop-pc-speicher 32gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,50*
€ 99,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,06*
€ 98,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,03*
€ 91,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,42*
€ 87,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,72*
€ 77,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.