Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEMP 140510 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEMP 140510 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
LEMP 140510 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73330425
Hersteller:
     LEMP
Herst.-Nr.:
     140510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Isolierte Steckschlüsselbuchse
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
1/2 "
Sockelgröße Typ
Metrisch
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Muffengrößen (metrisch)
10 mm
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
85 mm
Gewicht
108 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEMP
128350
ab € 481,81*
Zubehör
LEMP
140105
ab € 16,95*
Zubehör
LEMP
140106
ab € 17,51*
Zubehör
LEMP
140108
ab € 18,58*
Zubehör
LEMP
140304
ab € 18,53*
Zubehör
LEMP
140305
ab € 16,94*
Zubehör
LEMP
140306
ab € 17,46*
Zubehör
LEMP
140308
ab € 17,50*
Zubehör
LEMP
140505
ab € 18,62*
Zubehör
LEMP
140506
ab € 18,51*
Zubehör
LEMP
140508
ab € 18,67*
Zubehör
LEMP
140514
ab € 24,20*
Zubehör
LEMP
140605
ab € 18,57*
Zubehör
LEMP
140606
ab € 18,53*
Zubehör
LEMP
140608
ab € 18,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.