| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-73317745 Herst.-Nr.: 49141 EAN/GTIN: 0023942491415 |
| |
|
| | |
| Entfalten Sie Ihr Potenzial Der USB-C Multiport-Hub ist der ideale Begleiter für die neuesten flachen Laptops und MacBooks. Weiteres Zubehör erfordert zusätzliche Anschlüsse, die den neuen Laptops fehlen. Dieser Multiport-Hub bietet einen USB-C-Schnellladeanschluss zum Laden Ihres Geräts in Benutzung sowie eine HDMI-Schnittstelle zur Verbindung mit einem HDMI-Display – dazu noch drei USB-3.0-Anschlüsse für sämtliches Zubehör und einen Gigabit Ethernet-Anschluss für die kabelgestützte Netzwerkverbindung. Schließen Sie den Hub an der USB-C™-Buchse Ihres Laptops an, um Ihre Arbeitsmöglichkeiten sofort zu erweitern.
Ultra-HD-Auflösung Der HDMI-Anschluss am Multiport-Hub ermöglicht Ihnen die Übertragung der Bildschirminhalte auf einen Fernseher oder Monitor. Er unterstützt messerscharfe Auflösungen bis Ultra HD 4K und bietet so reichhaltige Inhalte für das ultimative immersive Erlebnis. Selbst bei höheren Frame-Raten liefert der Hub immer noch glatte Bilder ohne Datenverluste oder Aussetzer.
Ethernet-Verbindung Der Multiport-Hub verfügt zudem über einen Gigabit Ethernet-Anschluss. Ideal bei instabiler Funkverbindung – jetzt können Sie Ihren Laptop über ein Gigabit Ethernet-Kabel an das Kabelnetzwerk anschließen.
Schnellladen Der USB-C™-Anschluss ermöglicht ununterbrochenes Durchlaufladen. Manche Laptops werden mit nur einem USB-C-Anschluss ausgeliefert, ohne eine weitere Buchse zum Aufladen. Der USB-C-Anschluss am Hub ermöglicht Durchlaufladen über die Stromquelle, sodass der Laptop geladen werden kann, während alle anderen Anschlüsse am Hub belegt sind.
Platz für Zubehör Sie brauchen Ihr Zubehör? Mit zwei USB-3.0-Anschlüssen haben Sie jede Menge Platz zum Anschließen von Maus, USB-Stick, Festplatte oder externem DVD-Laufwerk. Mit Geschwindigkeiten von bis zu 5 GBit/s ermöglichen Ihnen die USB-3.0-Anschlüsse das Einrichten Ihres eigenen persönlichen Arbeitsbereichs, unabhängig von Ihrem Aufenthaltsort.
Handlich und praktisch Dieses äußerst handliche Gerät im gebürsteten Metalldesign eignet sich perfekt für BYOD-Anwendungen (Bring Your Own Device) im Büro und auf Reisen. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 30 mm | | Tiefe | 115 mm | | Höhe | 15.3 mm | | Gewicht | 50 g | Netzwerk | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84719000 | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 5 - 40 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | 0 - 60 °C | Software | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Hostschnittstelle | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 | Energie | Eingangsstrom | 3 A | Sonstige Funktionen | Kabellänge | 0.015 m | Leistungen | Produktfarbe | Schwarz, Silber | | Hub-Schnittstellen | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C | | Plug | Ja | | Gehäusematerial | Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptop Docking Station, Notebook Docking Station, Notebook Dockingstation, Portreplikator, Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, USB HDMI Adapter, USB Hub, USB Multiport Adapter, USB-C HDMI Adapter, Western stecker, Westernstecker, verbatim docking station, docking station, usb-c usb hdmi adapter |
| | |
| |