Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pagna Tablettasche Go!


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pagna Tablettasche Go!
Pagna Tablettasche Go!
Pagna Tablettasche Go!
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73315415
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     99517-34
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Ausgestattet mit Außentasche und Reißverschluss zum Aufbewahren von Handys oder anderem Zubehör ist die coole Tablettasche in drei Farben ein cooler Begleiter im modernen Schulalltag. Die stoßdämpfende Luftpolsterfütterung bietet einen hervorragenden Schutz des Tablets. Mit einer Größe von 27x20 cm bietet die Tasche Platz für Geräte bis 10 Zoll. Cooles schwarz ist kombiniert mit drei Lieblingsfarben. Welche ist deine?
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10 Zoll
Etui-Typ
Schutzhülle
Produkthauptfarbe
Schwarz, Pink
Markenkompatibilität
Jede Marke
Verschlussart
Reißverschluss
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Höhe
270 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pagna
99517-20
€ 11,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.