Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Devolo Magic 1 WiFi mini 1200 Mbit/s Ethernet/LAN WLAN Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Devolo Magic 1 WiFi mini 1200 Mbit/s Ethernet/LAN WLAN Weiß
Devolo Magic 1 WiFi mini 1200 Mbit/s Ethernet/LAN WLAN Weiß
Devolo Magic 1 WiFi mini 1200 Mbit/s Ethernet/LAN WLAN Weiß
Devolo Magic 1 WiFi mini 1200 Mbit/s Ethernet/LAN WLAN Weiß
Devolo Magic 1 WiFi mini 1200 Mbit/s Ethernet/LAN WLAN Weiß
Devolo Magic 1 WiFi mini 1200 Mbit/s Ethernet/LAN WLAN Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73303561
Hersteller:
     Devolo
Herst.-Nr.:
     8559
EAN/GTIN:
     4250059685598
Suchbegriffe:
DLAN
HomePlug AV
PowerLAN
Powerline
Ein kleiner Adapter für Sie. Ein großer Schritt zur Lösung Ihrer WLAN-Probleme.

- Mini-Design mit Maxi-Wirkung
- Das Kraftpaket im kleinen Design
- Powerline – Die bewährte Alternative zum WLAN-Repeater.
- Auspacken, Einstecken, Mesh!
- Mesh aus der Steckdose

Digitalen Lifestyle in jeder Hinsicht bietet der devolo Magic 1 WiFi mini. Mit dem kompakten Adapter im Mini-Design optimieren oder erweitern Sie ganz einfach Ihr Heimnetzwerk. Das dank Mesh-Funktion und G.hn-Technologie auch zukunftssicher ist. Dabei fügt sich der Magic 1 WiFi mini unauffällig in die Umgebung ein und zeigt seine Größe nur da, wo es drauf ankommt. Die Powerline-Technologie sorgt für eine stabile Verbindung bei Geschwindigkeiten von bis zu 1200 Mbit/s, auch über weite Strecken. Für zuverlässiges Internet überall im Haus. Der Fast Ethernet Port bietet Anschluss für Smart-TV, PC oder Drucker. Machen Sie den Schritt in die Machen Sie den Schritt in die Zukunft schon heute – mit dem Magic 1 WiFi mini von devolo.

Streaming, Gaming, Home-Office – so stabil wie nie zuvor.

KLEINSTER MAGIC ADAPTER mit bis zu 1200 Mbit/s
- Unkompliziert und unauffällig: Mit seinem kompakten Design hält sich der kleinste Magic-Adapter diskret im Hintergrund – und stellt seine starke Leistung in den Vordergrund.
- Smarte Mesh-Vernetzung: Für eine flächendeckend stabile Verbindung mit bis zu 1200 Mbit/s über Powerline.
- Stabil über die Stromleitung: Innovatives Mesh-WLAN und bewährte Powerline-Technologie bringen Sie nahtlos mit der stärksten Verbindung ins Internet.
- (Starter Kit) Plug & Play: Einfach in die Steckdose stecken – sekundenschnell verbinden sich die Adapter selbst miteinander und sind sofort betriebsbereit.
- (Single) Plug & Play: Einfach in die Steckdose stecken – sekundenschnell verbindet sich der Adapter auf Knopfdruck mit Ihrem Magic-Netzwerk und ist sofort betriebsbereit.
- Spitzentechnologie aus Deutschland: devolo entwickelt seit 2002 maßstabsetzende Produkte für Millionen Kunden in ganz Europa – ausgezeichnet mit mehr als 400 Awards.
- devolo Home Network App: Einrichten, erweitern, anpassen, Überblick behalten – die intuitive devolo Home Network App zur Steuerung der devolo Magic-Adapter.
- (Single) Mitmacher gesucht: Ideal zur Erweiterung Ihres bestehenden devolo Magic-Netzwerks. Nur in Verbindung mit mindestens einem weiteren devolo Magic-Adapter verwendbar.
- (Starterkit WiFi) Der Beginn einer wunderbaren Verbindung: Bauen Sie mit dem Starter Kit Ihr devolo Mesh-Netzwerk auf. Natürlich jederzeit mit weiteren devolo Magic-Adaptern erweiterbar.
- (Multiroom Kit WiFi) Für alle, die Großes vorhaben: Bauen Sie mit dem Multiroom Kit Ihr devolo Mesh-Netzwerk auf. Natürlich jederzeit mit weiteren devolo Magic-Adaptern erweiterbar.

Nur devolo Magic nutzt bisher die innovative G.hn-Technologie, die höchste Übertragungs-Geschwindigkeiten bietet. Volle Leistung spielen die Geräte daher nur in einer reinen G.hn-Umgebung aus, wenn keine anderen Powerline-Adapter parallel verwendet werden. Datenschutzhinweis: Bei bestehender Internetverbindung wird die Firmware des Gerätes automatisch geprüft und gegebenenfalls aktualisiert. Hierbei wird die öffentliche IP-Adresse erfasst und unmittelbar nach dem Update wieder gelöscht.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171800
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4.4 W
Stromverbrauch (Standby)
1 W
AC Eingangsspannung
196 - 250 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
41 mm
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
118 mm
Verpackungshöhe
92 mm
Paketgewicht
335 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Leistungen
Maximale Datenübertragungsrate
1200 Mbit/s
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Stecker
Typ C
Eingebaute Steckdose
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1200 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN
300,1200 Mbit/s
PowerLine-Standard
HomePlug AC
Modulation
64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM, 4096-QAM, BPSK, DSSS, OFDM, QPSK
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES, WPA, WPA2, WPS, WPS-PBC, WPS-PIN
Maximaler Arbeitsabstand
400 m
MIMO
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Plug
Ja
Kompatible Produkte
devolo Magic
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Design
Produktfarbe
Weiß
Antennentyp
Intern
Anzahl der Antennen
2
LED-Anzeigen
PLC
Zertifizierung
CE
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04, Ubuntu 15.10
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Weitere Suchbegriffe: devolo dlan 1200 mbit, dlan devolo, dlan
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,57*
€ 88,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,25*
€ 85,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.