Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 42340 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 42340 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Lindy 42340 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Lindy 42340 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Lindy 42340 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Lindy 42340 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Lindy 42340 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-72772917
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     42340
EAN/GTIN:
     4002888423403
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Platzsparender HDMI KVM Switch mit USB 2.0 und Audioanschlüssen schaltet Monitor, USB und Audio, geeignet für zwei PCs, Macs, PS3 oder Xbox
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
460 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
0.9 m
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE, FCC
Leistungen
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
2
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl der Mikrofoneingänge
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,71*
€ 90,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,27*
€ 80,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.