Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 41227 Videokabel-Adapter 0,2 m DVI-D HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 41227 Videokabel-Adapter 0,2 m DVI-D HDMI Schwarz
Lindy 41227 Videokabel-Adapter 0,2 m DVI-D HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-72772204
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41227
EAN/GTIN:
     4002888412278
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Adapterkabel zum Anschluss von Geräten mit HDMI Anschluss an ein DVI-D-Kabel mit HDMI Typ A Stecker an DVI-D-Digital Buchse
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.