Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 64055 Schnittstellenkarte/Adapter RS-232


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 64055 Schnittstellenkarte/Adapter RS-232
DeLOCK 64055 Schnittstellenkarte/Adapter RS-232
DeLOCK 64055 Schnittstellenkarte/Adapter RS-232
DeLOCK 64055 Schnittstellenkarte/Adapter RS-232
DeLOCK 64055 Schnittstellenkarte/Adapter RS-232
DeLOCK 64055 Schnittstellenkarte/Adapter RS-232
Artikel-Nr.:
     CIDE6-72732287
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     64055
EAN/GTIN:
     4043619640553
Suchbegriffe:
Adapterkabel USB A Stecker auf 9 Po...
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Kurzbeschreibung
Dieser USB Typ-A zu RS-422/485 Adapter von Delock erweitert den Computer um eine industrielle Schnittstelle für Maschinensteuerungen, Feldbussysteme, Messgeräte, Computer, Drucker etc.

Schutzfunktionen
Der Adapter schützt sich und extern angeschlossene Geräte vor elektrostatischen Entladungen (ESD) und Überspannungen.

Erweiterter Temperaturbereich
Der Adapter bietet eine hohe Zuverlässigkeit mit erweitertem Temperaturbereich auch in anspruchsvoller Umgebung.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Durchscheinend
Maximum Kabellänge
1.5 m
LED-Anzeigen
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Treiber enthalten
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB Typ-A
Ausgangsschnittstelle
RS-232
Serielle Schnittstelle
RS-232/485
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.14 Mojave
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Merkmale
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.