Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect MC-PCIE-82599ES Netzwerkkarte Eingebaut Faser 10000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect MC-PCIE-82599ES Netzwerkkarte Eingebaut Faser 10000 Mbit/s
Microconnect MC-PCIE-82599ES Netzwerkkarte Eingebaut Faser 10000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE6-72697653
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     MC-PCIE-82599ES
EAN/GTIN:
     5706998851161
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
SFP Netzwerkkarte
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
222 mm
Verpackungstiefe
162 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Paketgewicht
232 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Eingebaut
Ja
Komponente für
PC
Zertifizierung
CE
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Faser
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
70 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
FreeBSD 7.0
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.1Q
Weitere Suchbegriffe: sfp netzwerkkarte, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 232,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,55*
€ 276,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,78*
€ 273,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,67*
€ 268,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,55*
€ 263,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,74*
€ 238,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.